曜日別特売
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628

HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628
HLP-50IR 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション 76190628

5L電気給湯ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76190628
品番
HLP-50IR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。

その他
回転ベース・マグネットプラグコード
使用方法
給湯/ボタン
質量(g)
2070
容量(L)
5
電源(V)
AC10050/60Hz
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×370×286
機能
再沸騰・カルキ抜き
安全機能
給湯ロック・空焚き防止保護機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする