曜日別特売
Q5KYSK001P58 リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ) 76191861

サンプル画像

Q5KYSK001P58 リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ) 76191861
Q5KYSK001P58 リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ) 76191861

リアボックス K355N2 35L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191861
品番
Q5KYSK001P58
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

収納力を格段にアップするリアボックス
GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。
従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。
ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
〇セット内容
ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)

寸法(mm)
497×488×332
質量(kg)
3.6
容量(L)
35
最大積載量(kg)
3
取扱説明書:取扱説明書(0.75MB)
注意
※キーをボックスの中に入れた状態でボックスを施錠しないように注意してください。
※蓋が開いた状態であっても、施錠をしてキーを抜くことができる仕様になっております。
※リアボックスは完全防水ではありません。
※本製品の最大積載量は3.0kgですが、車両に装着されるリアキャリアの取扱説明書の記載内容に従ってください。記載がない場合は、リアボックスと積載する荷物の合計重量がリアキャリア最大積載量を超えない範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする