Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136

同梱品

Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136
Q5KYSK151P05 ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ) 76191136

ユーロトップケース45L (キーレスキット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191136
品番
Q5KYSK151P05
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L
〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)
従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。
〇セット内容
ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)
適合車両
・MT-09(2024~)
・TMAX(2025~)
・XMAX(2025~)
・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)
別売りロックスイッチ
・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)
・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)
・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)
・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)
装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。
・キーレスロックスイッチ
・キーシリンダー
・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)

その他
【取付工数】0.6h
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
470
幅(mm)
599
質量(kg)
【ケース本体】5.28
高さ(mm)
347
容量(L)
45
最大積載量(kg)
5
注意
※・装着には別途、別売り下記のアクセサリーが必要です。
※・キーレスロックスイッチ:適合車種ごとに設定されたロックスイッチ
※・キーシリンダー: キーシリンダーA または キーシリンダーB (
※TRACER 9 GT(2025~)には車両本体にキーシリンダーが3つ標準同梱されているため、お持ちの場合は別途購入不要です。)
※・キャリア:取付けには車種専用のものが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
※ ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
※・トップケースは完全防水ではありません。
※・水濡れが問題になるものをトップケースに収納する際は防水バッグ等に入れてください。
※・最大積載量を超えて荷物を積まないでください。
※・車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。
※・不要時はトップケースを外しての走行をお奨めします。
※・ロックユニットを装着した状態でキーレスタイプではないユーロトップケースは装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする