キーレススイッチ for TRACER9 GT
ユーロトップケース45Lキーレスキットやキーレスサイドケースを使用する場合に必要なスイッチ
車両側のハーネスと接続し、スイッチでのトップケース施錠・開錠が可能。
車両1台につきキーレススイッチ1個の取り付けが必要です。
- その他
- 【工数】0.1h
- 内容量
- 1個
取扱説明書:取扱説明書(1.36MB) 取扱説明書(0.67MB)
注意
※キーレスアクセサリー装着時に、車両1台につき1つ必要となります。ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ