※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
AW30-03BG-7-20-D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
流れ方向
左→右
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76192238
品番
AW30-03BG-7-20-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能
逆流機能なし
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし