グラスロック(GlassLock)
グラスロック レクタングル 中 GL0202
-20度の冷凍状態から直接オーブン調理で270度まで使用可能です。(温度差290度まで対応)
耐熱温度:230度
電子レンジでのご使用の際は蓋を外してお使いください。
仕様
オーブン:○
材質
本体:耐熱強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
700
温度(℃)
230
外寸法(mm)
159×111×H59
電子レンジ
△
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839866
GL0202
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください