電子レンジ容器 パルスレンジ 丸型 PL-1203 ホワイト
電子レンジ対応容器で、料理がラクラク。蒸し料理などは下段にお湯を入れて電子レンジで温めますと、肉まんやシューマイ、冷えたごはんなどがふっくらつややかに仕上がります。蓋をしたまま電子レンジに使用できます。
水分の多いものを凍らせたり、製氷目的でご使用になると製品が割れる恐れがあります。
フタ洗浄時は中性洗剤をご使用ください。アルカリ系の洗剤をご使用になると割れる恐れがあります。
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○(かけすぎると商品が傷みます)、電磁調理器:×
- 材質
- 本体・ツマミ:ポリプロピレン、フタ:ポリカーボネイト
- 容量(mL)
- 780
- 電源
- ×
- 温度(℃)
- 耐熱温度:本体150・フタ140・ツマミ120、耐冷温度:本体-20・フタ-20・ツマミ-20
- 外寸法(mm)
- Φ189×75
- 電子レンジ
- ○
- 食器洗浄機
- ○中性洗剤使用
- 内容量
- 1個
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ








![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)

















