スマートストック 保存容器

スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属スマートストック 保存容器 - パール金属

隙間を無駄にしないスタッキングできるスマートな保存容器。
冷蔵室トレーにすっきり収まる。
平置き・立て置きどちらもOK。
洗いやすいパッキン一体型
目盛り付

材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128061HC-123519077125×75×45
¥600
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128262HC-12371100217190×135×75
¥1,000
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128472HC-1236530132160×105×60
¥800
¥379
¥417(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128569HC-12382000316225×170×85
¥1,200
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする