42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861

使用例1

42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861
42605-01 マット調スクエアデイパック-14L Mobby's 77437861

マット調スクエアデイパック-14L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色クロ
内容量1本注文コード77437861品番42605-01
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

シンプルなデザインのスクエアタイプのデイパック。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
B4ファイル、タブレットに対応し、通学や通勤でもご使用いただけます。
背面は蒸れを抑えて快適に背負えるエアメッシュ生地。

色
クロ
仕様
背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット
質量(g)
870
容量(L)
14
寸法(cm)
45×32×11
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする