C197 内装用 高性能ワイパー カーメイト 77439629

パッケージ

内装用 高性能ワイパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77439629
品番
C197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

奥まで届くロング設計:長さのある薄型ワイパーで、クロスでは届きにくいダッシュボードの奥やすき間までしっかり清掃できます
表裏で使い分けできるマイクロファイバー:表面は長毛タイプでホコリをキャッチ、裏面は高密度パイルで手アカや指紋を除去します
内窓・ディスプレイにも対応:内窓や車載ディスプレイに付いた手アカや指紋をやさしく拭き取れます
車内のさまざまな場所に使用可能:コンソール周り、ハンドル周り、メーターの奥など細かい部分の清掃に便利です
薄型・洗えるカバー仕様:かさばらずドアポケットなどに収納可能で、カバーは取り外して洗えます

色
グレー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする