曜日別特売

五色豆草紙

五色豆草紙 - 神堂

薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。小さくてももてなしの気持ちを表現できる華やかな敷紙です。

用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
材質
PE/雲流紙
厚さ(mm)
0.08
色
紅梅・純白・淡水・若緑・藤
サイズ(cm)
6×6
内容量
1セット(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744337514830
¥2,000
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする