曜日別特売
14830 五色豆草紙 神堂 77443375

五色豆草紙

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77443375
品番
14830
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。小さくてももてなしの気持ちを表現できる華やかな敷紙です。

用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
材質
PE/雲流紙
厚さ(mm)
0.08
色
紅梅・純白・淡水・若緑・藤
サイズ(cm)
6×6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする