曜日別特売

金銀さざ波

金銀さざ波 - 神堂

金銀の懐敷にランダムに切り込みを入れ、両端を引っ張ると波模様のようになる演出シートです。立体的にカタチが作れるのでボリュームのある演出に向きます。

用途
食品シート 金色 立体的 波模様
材質
紙/アルミ
厚さ(mm)
0.025
色
金
サイズ(cm)
20×12.5
内容量
1セット(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774432694973
¥4,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする