曜日別特売
4973 金銀さざ波 神堂 77443269

金銀さざ波

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77443269
品番
4973
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

金銀の懐敷にランダムに切り込みを入れ、両端を引っ張ると波模様のようになる演出シートです。立体的にカタチが作れるのでボリュームのある演出に向きます。

用途
食品シート 金色 立体的 波模様
材質
紙/アルミ
厚さ(mm)
0.025
色
金
サイズ(cm)
20×12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする