曜日別特売
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818

HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818
HIK-LE1030 HIKMICRO LYNX LE10 3.0 HIKMICRO 77444818

HIKMICRO LYNX LE10 3.0HIK-LE1030

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77444818
品番
HIK-LE1030
参考基準価格(税別)¥123,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。

仕様
シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影あり
その他
【射出瞳】6mm
寸法(mm)
152.4×53.6×49.5
倍率
1.4x~11.2x相当 (8x)
分解能
【NETD】20mK未満
保護等級
IP67
バッテリー
交換式充電式リチウムイオン18650型電池
最大解像度
256×192
焦点調整
フリーフォーカス
ディスプレイ
1024×768/0.39型/AMOLED
焦点距離(mm)
9.7
検出距離(m)
500
電源供給
【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
音声録音
あり
F値
1
フレームレート
50Hz
距離
【観察距離】最短3.4m
画角
19.0×13.6°/ 31.7×23.8m @100m
パレット
ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ
ピクセル
2μm
イメージセンサー
Vox非冷却フォーカルプレーンアレイ
ストレージ
内蔵EMMC (64GB)
バッテリー動作時間
6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする