曜日別特売
OVB-72 充電式バキュームブロワー Onewell 77445518

OVB-72 充電式バキュームブロワー Onewell 77445518
OVB-72 充電式バキュームブロワー Onewell 77445518
OVB-72 充電式バキュームブロワー Onewell 77445518
OVB-72 充電式バキュームブロワー Onewell 77445518

充電式バキュームブロワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445518
品番
OVB-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
用途
家庭の掃除やDIY作業の清掃のほか、清掃後の乾燥などに
付属品
ノズル5種
仕様
照明切替(3モード):白/白点滅/白・赤点滅
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-20~50
出力電圧
12V 定格電流:5V 2A 定格出力:40W(MAX~120W)
騒音値(dB)
85以下
風量
3段階
インターフェース
充電:USB Type-C 充電時間:3~4時間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約97×48×165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする