曜日別特売
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557

PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557
PSS-24 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 77461557

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461557
品番
PSS-24
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用
サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP
豊富な24種類ビット搭載
トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応
ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP
磁力は手動で強化可能
アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)
滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ
持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き

用途
電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応
材質
S2合金鋼
質量(g)
200
備考
深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応
外形寸法(mm)
158×67×17
硬度
60HRC
ハンドル長さ(mm)
125(ビットなし)
ビット
トルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/
トルク(N・m)
【ビット対応】≦2
ビット寸法(mm)
長さ:4×28(六角対辺4)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする