TS-39750 エアコンプレッサー TINOVA 77609580

TS-39750 エアコンプレッサー TINOVA 77609580
TS-39750 エアコンプレッサー TINOVA 77609580
TS-39750 エアコンプレッサー TINOVA 77609580

エアコンプレッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77609580
品番
TS-39750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
用途
タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに
付属品
消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)
材質
スチール
質量(kg)
27.5
色
オーカー/ブラック
定格電圧
AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780W
タンク容量(L)
39
最高使用圧力(MPa)
0.8
最大流量(L/min)(50/60Hz)
105 / 120
吐出口径
R1/4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
650×345×610
作動音(dB)
約65(消音フィルター装着時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする