- 無漂白クッキングシート ミニ エムエーパッケージング 77799779

無漂白クッキングシート ミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77799779
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
適度に蒸気を蒸し、油は通さない。
表・裏両面とも使えます。
生地がくっつかず、料理がきれいに仕上がります。

用途
クッキングシート
材質
シリコーン加工耐油紙
長さ(m)
10
幅(cm)
25
耐熱温度(℃)
約250(20分)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする