10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146

10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146
10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146
10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146
10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146
10659 マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック 山崎実業 77881146

マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881146
品番
10659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

スライドカッター付きラップケース
詰め替え用など市販のラップをセットして使える、スライドカッター付きラップケースです。ラップケースの芯にラップを通してケースの溝に差し込めばセット完了!ラップの幅に合わせて芯を調節できるので、幅31cm以内のさまざまなサイズのラップに対応しています。カッターの刃が内側にあるので安全にカットができて、左右どちらからでも簡単に切れるので、毎日の家事に便利です。本体底面にはシリコーン製の滑り止めがついており、両手で広げてラップを引き出してもグラつかずスムーズに作業できます。マグネット付きのケースなので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに貼り付けてすっきり設置でき、ラップだけでなくアルミホイルにもお使いいただけます。

材質
本体:ABS樹脂、レール部:塩化ビニル樹脂、スライダー部:ポリアセタール、刃:ステンレス鋼、マグネット、滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
435
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
幅31cm以内(紙管含む) ロールの直径4.7cm以内(50m・100m巻等)・紙管の内径2.5cm以上のラップ・アルミホイル ※ラップ・アルミホイルの種類やサイズ・厚さによっては取り付けできない場合があります。
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.2×5.9×7
耐荷重(g)
500(静止荷重)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする