曜日別特売
10505 戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト 山崎実業 77881216

10505 戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト 山崎実業 77881216
10505 戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト 山崎実業 77881216
10505 戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト 山崎実業 77881216
10505 戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト 山崎実業 77881216

戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881216
品番
10505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
¥2,400

戸棚下に簡単設置できるラップホルダー3段
吊り下げ戸棚に差し込むだけで設置できる、スチール製のラップホルダー3段です。置き場所に困るラップやアルミホイルなどを浮かせて収納し、戸棚下のスペースを有効活用できます。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
945
備考
取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:5.8cm以上 棚板の奥行き:21cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上 ※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)
1.5(1段あたり:500g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×20.5×21.6
内寸(cm)
収納部1段あたり:W5.4×D20×H7.3(上段)・H5.7(中・下段)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする