曜日別特売
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388

※使用例

HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388
HDR-M103-G イオンドライヤー アイリスオーヤマ 77882388

イオンドライヤーHDR-M103-G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1台注文コード77882388品番HDR-M103-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

大風量&マイナスイオンで、毎日のケアを手軽に。マイナスイオンで静電気を抑制し、髪の広がりを抑えて指通りのいい髪へ。低温風約50℃でダメージも軽減。
風量2.0m3/minで忙しい朝も、疲れた夜もサッと乾く!
重量約380g(本体のみ)で使用中も腕が疲れにくい。折りたたみ可能なのでコンパクトに収納可能!
ターボ、セット、クールの3モード搭載。

色
グリーン
質量(g)
380
消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×77×230
温風温度(℃)
約50
風量(m3/min)
2
電源コード(m)
1.7
風量調整
2段階(TURBO/SET)
モード
2段階(HOT/COOL)
マイナスイオン機能
あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする