曜日別特売
D260416010 DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ DJI 77882239

DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
77882239
品番
D260416010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,200
販売価格(税別)
72,000

Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。

セット内容
Osmo Pocket 4 ×1
USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1
Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1
DJI リストストラップ ×1
Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1
Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1
クイックスタートガイド ×1
安全ガイドライン ×1
DJI ストアプロモーションカード ×1
対応microSDカード
推奨モデル :
Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
寸法(mm)
144.2×44.4×33.5(長さ×幅×高さ)
サイズ
【タッチ画面】2.0インチ
質量(g)
190.5
マイクロホン
数:3
輝度
【タッチ画面】1000ニト
解像度
【タッチ画面】556×314
対応メモリーカード
microSD
連続動作時間
240分(25℃の室温環境下、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態)
対応SDカード
microSD(最大1TB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする