曜日別特売
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476

製品画像

ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476
ATH-CKD7NC BGD ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 77882476

ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュゴールド
内容量1個注文コード77882476品番ATH-CKD7NC BGD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン

ベージュゴールド
付属品
イヤピース(XS、S、M、L)、コードクリップ
型式
ダイナミック型
コード長さ(m)
1.2(Y型:左右のコードの長さが同じ)
再生周波数帯域(Hz)
5~40000
音圧感度(dB/mW)
出力:108
ドライバー径(Φmm)
11
取扱説明書:(2.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする