曜日別特売
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799

本体

GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799
GH-HWS3A-IV 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス 77882799

瞬間湯沸かしウォーターサーバーGH-HWS3A-IV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882799
品番
GH-HWS3A-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。
電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。
温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。
200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。
幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。
チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。

付属品
取扱説明書、保証書
材質
本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS
質量(kg)
1.75
容量(mL)
出湯:200/350/500
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×300×260
最大消費電力(W)
1500
保証期間
1年間
水タンク容量(L)
3
温度設定
25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
チャイルドック・空焚き防止機能
動作温度範囲(℃)
5~38
湿度範囲(%)
動作/10~85(結露無きこと)
注意
※分解や改造をしないでください。
※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
※使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。
※駆動部分に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
※駆動部分は洗えません。
※使用の前に、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗い、やわらかい布でふき取ってから使用してください。
※溶剤や強力な洗剤の使用、食器洗浄機や食器乾燥機の使用、煮沸をしないでください。
※使用後、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗ってから、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
※業務用途として使用にならないでください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
※リリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容および企業情報などは発表日現在のものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする