はくでん
堆肥用温度計 バイメタル式
HDT-CMB-50
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
センサー寸法(mm)
Φ5×500
Φ5×500
Φ5×1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77882607
品番
HDT-CMB-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長いプローブで堆肥内部の温度を直接測定できるバイメタル式温度計です。
堆肥や有機肥料の温度管理に適し、農業や堆肥製造現場での管理に便利です。
用途
堆肥の温度測定
センサー寸法(mm)
Φ5×500
材質
ステンレス鋼、ガラス
測定範囲(℃)
0~120
外径(Φmm)
【表示部】48
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
測定精度(℃)
±2
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。