日刊工業新聞社
トコトンやさしい熱処理の本
包丁やナイフなどの刃物から、自転車や自動車のパーツまで、あらゆる金属製品に適用される熱処理。どんな技術でどんな手法があるのか。熱処理を行うと鋼はどのように変化するのか。事例を上げてわかりやすく図解。
サイズ
版型:A5
ページ数
155
ジャンル
専門
著者名
日刊工業新聞社
初版年月
2005/10/28
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77908227
9784526055409
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください