曜日別特売
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347

 

DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347
DF-T1915BR 充電式 コードレスファン スリーアップ 77923347

充電式 コードレスファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77923347品番DF-T1915BR
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式
スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。

用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABSブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする