LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311

 

LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311
LF-T2653GG 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ 77923311

左右自動首振りスマート収納DCリビングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923311
品番
LF-T2653GG
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

分解してすっきり収納できるミニマルデザインファン
オフシーズンの収納にも配慮した分解構造を採用。支柱は3分割にしてリモコンと共に台座底面へすっきり収納できます。30・60・90・120°に設定できる左右自動首振り機能を備え、ボタン操作でスムーズに切替が可能です。直径25cmの羽根とDCモーターにより、微風からパワフルな風まで自在に調整可能。枚数の異なる二重構造の羽根が、ムラの少ないやわらかな自然風を生み出します。おやすみモードでは自動で就寝時に最適な風量に設定されるので、快適な睡眠をサポート。凹凸を抑えたミニマルなデザインで、リモコンはマグネットで台座に固定でき、使い勝手にも配慮したリビングファンです。

用途
扇風機
付属品
リモコン、ACアダプター、収納袋
材質
ABS
質量(kg)
2
色
グレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
24
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
左右30・60・90・120(自動)、上下105(手動)
機能
微風モード、パワフルモード、おやすみモード、左右首振り運転の中心位置変更、液晶表示、減灯機能、メモリー機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)29×29×45・60・75
風量調整
8段階
1時間あたりの電気代目安(円)
0.74
入タイマー
1~8時間(1時間単位)
切タイマー
1~8時間(1時間単位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする