音声操作DCリビングファン
呼びかけるだけで自在にダイレクト音声操作
手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。
- 用途
- 扇風機
- 付属品
- リモコン
- 材質
- ABS、PP
- 質量(kg)
- 2.7
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 20
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.5
- 首振角度(°)
- 左右85(自動)、上方向90下方向15(手動)
- その他の機能
- 音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)29.5×27.5×58~68
- 風量調整
- 10段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.62
- 入タイマー
- 1~8時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~8時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































