LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408

 

LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408
LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408
LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408
LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408
LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408
LF-T2523WH 音声操作DCリビングファン スリーアップ 77923408

音声操作DCリビングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード77923408品番LF-T2523WH
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

呼びかけるだけで自在にダイレクト音声操作
手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。

用途
扇風機
色
ホワイト
付属品
リモコン
材質
ABS、PP
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
左右85(自動)、上方向90下方向15(手動)
その他の機能
音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)29.5×27.5×58~68
風量調整
10段階
1時間あたりの電気代目安(円)
0.62
入タイマー
1~8時間(1時間単位)
切タイマー
1~8時間(1時間単位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする