曜日別特売

トルクコントロールエアードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78033780
品番
GTS5TFB
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。

付属品
ビット/B36+2×70H
トラスコ品番
810-6750
材質
鋼材 ダイカスト
全長(mm)
243
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1200
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用ホース内径(Φmm)
エア:6.35
空気消費量(m3/min)
0.35
ホース継手
Rc1/8
能力(mm)
普通ネジ径3.0~4.0
実用トルク(N・m)
1.2~2.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする