東洋事務器工業
書庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78034936
品番
R230 TNG
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚
仕様
【追加棚板】棚板A
トラスコ品番
462-8021
材質
スチール(SPCC)
色
ニューグレー
高さ(mm)
880
タイプ
片開き
奥行(mm)
380
間口(mm)
515
設置方式
下置き専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
20
最大積載量(kg/台)
60
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません