曜日別特売

書庫ベース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77984475
品番
33B
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
トラスコ品番
462-7881
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
90
タイプ
書雇用ベース
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
【書庫】880×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする