神戸車輌製作所
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)オプションブレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
スチール、仕上げ:ユニクロメッキ
注文コード
77977640
品番
4BFB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
140型用オプションフットブレーキ単体です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
トラスコ品番
337-7253
適合機種
140B
材質
スチール、仕上げ:ユニクロメッキ
長さ(mm)
392
幅(mm)
162
色
シルバー
高さ(mm)
115
注意
※ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
※最大積載荷重以上では使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません