44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779

 

44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779
44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779
44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779
44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779
44487 マグネット機能付ハンドルライト サギサカ(SAGISAKA) 78044779

マグネット機能付ハンドルライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044779
品番
44487
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

マグネット付きで好きな場所に固定できる
作業灯としても使える
USB充電式の補助灯
ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード
ハイモード時の明るさ約200lm
電源:リチウムイオンバッテリー二次電池
材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン

用途
自転車用マグネット付ハンドルライト
作業灯にも使用可能
仕様
●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1
色
ブラック
タイプ
USB充電式
充電時間(時間)
4
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする