曜日別特売

Hp上面カットハンドルライト

Hp上面カットハンドルライト - 山田電器工業Hp上面カットハンドルライト - 山田電器工業

明るさが落ちない安心の10時間点灯
ハイモード、ローモード、点滅の3モード
上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい
ハイモード時の明るさ約20lx
バッテリーインジケータ機能付き
使用電池:単3電池×2本(別売)

用途
自転車用ハンドルライト
仕様
●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500
幅(mm)
40
色
ダークグレー
高さ(mm)
90
質量(g)
【電池含む】約83
奥行(mm)
31
点灯時間(時間)
ハイモード約:10、ローモード約:40
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804488574509
¥2,280
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする