曜日別特売
74509 Hp上面カットハンドルライト 山田電器工業 78044885

※イメージ画像

74509 Hp上面カットハンドルライト 山田電器工業 78044885
74509 Hp上面カットハンドルライト 山田電器工業 78044885

Hp上面カットハンドルライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044885
品番
74509
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

明るさが落ちない安心の10時間点灯
ハイモード、ローモード、点滅の3モード
上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい
ハイモード時の明るさ約20lx
バッテリーインジケータ機能付き
使用電池:単3電池×2本(別売)

用途
自転車用ハンドルライト
仕様
●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500
幅(mm)
40
色
ダークグレー
高さ(mm)
90
質量(g)
【電池含む】約83
奥行(mm)
31
点灯時間(時間)
ハイモード約:10、ローモード約:40
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする