曜日別特売

Hpハブダイナモライトハンドル用

Hpハブダイナモライトハンドル用 - 山田電器工業Hpハブダイナモライトハンドル用 - 山田電器工業Hpハブダイナモライトハンドル用 - 山田電器工業Hpハブダイナモライトハンドル用 - 山田電器工業Hpハブダイナモライトハンドル用 - 山田電器工業

2線式ハブダイナモライト ハンドル用
Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。
カゴ下及びハンドルのどちらにも取付可能。
明るさ約20Lx(走行速度15km時)
暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)
リフレクター付

用途
自転車用ハンドル取付2線式ハブダイナモライト
色
ブラック
質量(g)
40
タイプ
カゴ下兼用
コード長さ(mm)
接続:1000
外寸法・幅(mm)
40
外寸法・高さ(mm)
67
対応径(Φmm)
ハンドル取付時:22-25.4
外寸法・奥行(mm)
63
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804490174507
¥3,480
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする