曜日別特売
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275

PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275
PJ-T3AS-W 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043275

扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78043275
品番
PJ-T3AS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機

用途
暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇
付属品
リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書
質量(kg)
3.3
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りあり
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1.6
機能
リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
風量
3段階
ハネ枚数
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.9×36.1×69-83.8
タイマー
入/切:1/2/6h(同時設定不可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする