ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160

 

ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160
ACR-FPF26Y-NV 5way 折りたたみペルチェファン ACRIVO 78043160

5way 折りたたみペルチェファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78043160品番ACR-FPF26Y-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。
あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。
冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。

色
ネイビー
付属品
本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PP
質量(g)
152
種類
リチウムイオン
消費電力
5V/1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×162×20
連続使用時間(時間)
最大12
風量
4段階
充電時間(時間)
5
バッテリー容量(mAh)
3000
最大風量(m/s)
3.92
充電端子
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする