曜日別特売
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318

AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318
AF-40GR 薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製 ホンマ製作所 78043318

薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
78043318
品番
AF-40GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

時計型薪ストーブの最小モデル!保管・持ち出しが容易なアウトドア用薪ストーブセット
コンパクトながら本体内に煙突を6本収納可能
防災用ストーブとしても活躍
前面扉にガラス扉を採用。炎の揺らぎでリラックス効果
組蓋式で鍋に合わせて調節可能
重量5kgで軽く、持ち運びも楽々
◇煙突径:直径80mm
他社製煙突とは接続出来ない場合がございます
◇最大薪長さ:350mm
◇二次燃焼機能搭載(煙、においを軽減)
◇煙突位置:上面

用途
アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 軽量
色
グリーン
付属品
専用L300直筒6本、専用トップ1個
材質
本体:鉄、煙突:ステンレス
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×41×33.8-199

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする