真空ワインディスペンサー ワインブラウン
一度開けてしまったワインは急速に酸化して風味が落ちます。
真空ポンプを使ったサーバーは圧力に耐えられず真空が保たれません。
そこで、全く気泡なく保管し、空気に触れないサーバーをつくりました。
たった一杯だけ?
Zoenoxは20oz(600ml)の容量で、 一杯だけ楽しみたい夜にぴったりです。
標準的な25oz(750ml)のワインボトルから、中程度のグラスー杯(5oz/ 150ml)を注いだ後の残りを保存できます。
最後の一杯も、 最初の一杯と同じ美味しさで
お気に入りのワインを最後の一滴まで、カラフェスタイルで楽しみましょう。
Zoenoxは最後のグラスを注ぐ瞬間まで完璧な真空状態を維持し、まるで注ぎたてのような新鮮な味と香りを楽しめるようにします。
注ぎやすく、 掃除も簡単
Zoenoxを簡単に分解し、 流水で洗い流した後、 自然乾燥させるだけで、 次のワイン保存の準備が整います。
衛生的で長持ちする品質
Zoenoxは飲料の安全性を考慮した素材で製造されています。
食品安全基準を満たしたプラスチックやシリコンに加え、 高品質な食品グレードのSUS 316 ステンレス鋼も使用しています。
ワインだけではありません
Zoenoxは、日本酒やコーヒー、 お茶などの様々な飲み物の保存にも使用できます!
*ただし、炭酸飲料やアルコール度数の高い酒類、 茶葉の入ったお茶、 油分を含む液体には適していません。
- 付属品
- 本体、余分シリコン、洗浄ブラシ、取扱説明書、極細糸ポーチ、マイクロファイバーワインクリーナー
- 寸法(mm)
- 上段ボディ/81
- 色
- ワインブラウン
- 容量(mL)
- 150~600
- 質量(g)
- 505
- 素材
- ABS、PET、Ionomer、シリコン、 アルミニウム、強化ガラス、ステンレススチール
- 直径×高さ(mm)
- 65×200~330
- 内容量
- 1個
商品説明動画
酒器・バー用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ












