スタッキングアイスペール 10929

スタッキングアイスペール 10929 - サントリーマーケティング&コマース

スタッキングを前提とした商品の為、積み重ねた状態でも通気性を確保。内側が密封されず衛生的です。

材質
ABS樹脂
容量(L)
1.5
温度(℃)
80
外寸法(mm)
166×178×H240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484390810929
¥3,700
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする