曜日別特売
FI-SQ2003-24VDC SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎 78053651

SQシリーズ正弦波インバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
仕様
●システム電圧(V):DC 24●入力減電圧復帰(V):初期値25.0(#25.0 - 27.0●入力減電圧警報(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力減電圧遮断(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力過電圧復帰(V):初期値29.0(#27.0 - 29.0●入力過電圧遮断(V):初期値33.0(#30.0 - 33.0●出力安定度:±5%●出力歪率:THD<5%●変換効率:0.9●直流入力範囲(V):DC 21.0 - 33.0
注文コード
78053651
品番
FI-SQ2003-24VDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥190,420
販売価格(税別)
¥173,109

2000W DC-AC正弦波インバーター
従来モデルより軽量化を実現
RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能
ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能
外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。

待機電流
1.0A
仕様
●システム電圧(V):DC 24●入力減電圧復帰(V):初期値25.0(#25.0 - 27.0●入力減電圧警報(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力減電圧遮断(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力過電圧復帰(V):初期値29.0(#27.0 - 29.0●入力過電圧遮断(V):初期値33.0(#30.0 - 33.0●出力安定度:±5%●出力歪率:THD<5%●変換効率:0.9●直流入力範囲(V):DC 21.0 - 33.0
質量(kg)
約5.3以下
出力電圧(V)
AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248.0×83.0×443.0
保存温度(℃)
-30 - +70
冷却方式
吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)
出力波形
完全正弦波
連続出力電力(W)
2000
動作温度(℃)
-20 - +40 (40以上低減特性)
出力周波数
50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする