32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477

32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477
32645 BL クーラーボックス プレイメイト エリート 15L イグルー 78060477

クーラーボックス プレイメイト エリート 15L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78060477
品番
32645 BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のハンディクーラー
アメリカではランチボックスとして大人気
フタは横のプッシュボタンで開閉
容量:15L
【収納目安】350ml缶の場合:30本
500mlペットボトルの場合:8本
2Lペットボトルの場合:1本

用途
飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
1.89
ブルー
容量(L)
15
内寸(cm)
幅32×奥行20×高さ21.5
外寸(cm)
幅40×奥行25.5×高さ37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする