イグルー
クーラーボックス 小型 8.5L クール9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78060468
品番
32855 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:8.5L
【収納目安】
350ml缶の場合:13本
500mlペットボトルの場合:4本
用途
飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
1.22
色
ブルー
容量(L)
8.5
内寸(cm)
幅26×奥行18.7×高さ17.2
外寸(cm)
幅33×奥行24×高さ22