曜日別特売
12838 木製曲脚イス 不二貿易 78065526

12838 木製曲脚イス 不二貿易 78065526
12838 木製曲脚イス 不二貿易 78065526
12838 木製曲脚イス 不二貿易 78065526
12838 木製曲脚イス 不二貿易 78065526

木製曲脚イス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065526
品番
12838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

イスやスツールとして使える、定番の木製スツールチェア。実用性を追求した、シンプルなデザインの丸椅子です。スタッキング(積み重ね)が可能なので、収納時にも場所を取らずに保管できる。
脚の付け根部分(裏側)には、スタッキング時につきやすいキズを防止するパッドも付属。永く愛用できます。
座面の側面はカーブを描き、手触りも優しい。脚部の先端には、床キズ防止フェルトつき。シンプルなのに、細かく計算されたディティールのチェアです。

材質
構造部材(座面)/繊維板 構造部材(脚部)/合板 表面加工(座面)/転写 表面加工/ラッカー塗装
幅(mm)
330
質量(kg)
3
色
ナチュラル
高さ(mm)
440
奥行(mm)
330
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
440
高さ調節
なし
スタッキング
可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥930/税込¥1,023
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする