曜日別特売
AD8815 ポロニット BON 78070216

AD8815 ポロニット BON 78070216
AD8815 ポロニット BON 78070216
AD8815 ポロニット BON 78070216
AD8815 ポロニット BON 78070216
AD8815 ポロニット BON 78070216
AD8815 ポロニット BON 78070216

ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード78070216品番AD8815
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

クリンプヤーンによるナチュラルな表情と控えめな光沢が上品な印象を生むニット素材。
肌側は滑らかな編み組織で肌あたりが良く、しなやかな風合いが心地よい着用感をもたらします。
ニット素材:伸縮性抜群のニット素材なので動きやすく快適な着心地です。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。
消臭テープ:アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100%
色番
6
機能
洗濯機OK

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする