81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700

81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700
81336850 氷点下リカバリー・クールリスト ロゴス 78072700

氷点下リカバリー・クールリスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78072700
品番
81336850
販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
¥1,700

体温が上昇する運動中の手首のアイシングに最適なアイテム。
使い方は別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や「氷点下パックコンパクト」を本体のシリコンケースに差し込み、お好みの箇所にベルトを固定するだけ。

用途
ベルトがしっかり伸縮するので、ランニング等の厳しい運動時にも使える。運動後のアイシングにも。
適合
氷点下リカバリー・クールアシスト(81336820)・氷点下パック コンパクト(81660609)
質量(g)
(約)総60
サイズ(cm)
(約)縦11.5×横9×高さ4
時間
冷却可能目安:約60分
主材質
シリコン、ナイロン
注意
※本品には別売の下記指定保冷剤をセットしてご使用ください。
※冷却可能目安時間は、外気温約22℃環境におけるクールアシスト/コンパクトが完全に解凍するまでの目安時間であり、使用環境や体温により大きく異なる場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする